{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 1.800 mm | |
Breedte | 610 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 2 × 240 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 465 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.260 mm | |
Per hoedenplank nuttige hoogte | 345 mm | |
Legbord breedte | 220 mm | |
Legbord diepte | 465 mm | |
Gewicht | 43 kg | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949703 2 |