{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nuttige hoogte | 550 mm | |
Geschikt voor behuizingsbreedte | 27 E | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Deuraanslag | rechts bevestigd | |
Producttype | Tuer |
Artikelnummer | 942933 550 | |
EAN/GTIN | 4045197676191 |