{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza utile | 550 mm | |
Per corpo di larghezza | 27 E | |
Campo d’impiego | Armadio portautensili | |
Battuta porta | con battuta a destra | |
Tipo di prodotto | Sportello |
Codice articolo | 942933 550 | |
EAN / GTIN | 4045197676191 |