Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Systeemkast met doorzichtige vleugeldeur, breedte mm / Model: 500/FS

Artikelnummer: 956125 500/FS

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 60
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 225

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 60 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model FS
Hoogte 800 mm
Breedte 500 mm
Diepte 550 mm
Nuttige hoogte 640 mm
Aantal lades 1
Aantal legborden 1
Kast type Basiskast
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
Producttype Legbordenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956125 500/FS
Nummer fabrikant 956125 500/FS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging van lades, legborden etc. in raster van 20 mm mogelijk. Basis- en opzetkasten voorzien van gaten om kasten aan elkaar vast te kunnen schroeven, om naderhand een verplaatsbaar onderstel (tot een hoogte van 1200 mm) te kunnen aanbrengen of om wandbevestiging mogelijk te maken.
  • Deuren met veilige afkanting, verstevigd en torsiestijf, als vleugeldeur of schuifdeur, met dicht deurpaneel of met ruit van polycarbonaatglas verkrijgbaar. Bij toepassing zonder deuren kan de kast ook als open stelling worden gebruikt.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, in de schuifgreep geïntegreerd. Op verzoek zijn tegen meerprijs sloten met veiligheidscertificaat leverbaar.

Kleur:

Standaard romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer of wand worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen. Ze mogen in geen geval later van een verplaatsbaar onderstel worden voorzien.
  • Als de klant naar eigen behoefte lades aanbrengt, moet erop worden gelet dat de totale inbouwhoogte niet groter is dan de nuttige hoogte van de kast.
  • Voor legborden en accessoires voor systeemkasten zie nr. 957000957100.
  • Inbouw van lades in basiskasten boven in de behuizing, in opzetkasten onder in de behuizing.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen