Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Systeemkast met doorzichtige vleugeldeur, breedte mm / Model: 500

Artikelnummer: 956125 500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 800 mm
Breedte 500 mm
Diepte 550 mm
Nuttige hoogte 640 mm
Kast type Basiskast
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
Producttype Legbordenkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956125 500
Nummer fabrikant 956125 500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging van lades, legborden etc. in raster van 20 mm mogelijk. Basis- en opzetkasten voorzien van gaten om kasten aan elkaar vast te kunnen schroeven, om naderhand een verplaatsbaar onderstel (tot een hoogte van 1200 mm) te kunnen aanbrengen of om wandbevestiging mogelijk te maken.
  • Deuren met veilige afkanting, verstevigd en torsiestijf, als vleugeldeur of schuifdeur, met dicht deurpaneel of met ruit van polycarbonaatglas verkrijgbaar. Bij toepassing zonder deuren kan de kast ook als open stelling worden gebruikt.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, in de schuifgreep geïntegreerd. Op verzoek zijn tegen meerprijs sloten met veiligheidscertificaat leverbaar.

Kleur:

Standaard romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer of wand worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen. Ze mogen in geen geval later van een verplaatsbaar onderstel worden voorzien.
  • Als de klant naar eigen behoefte lades aanbrengt, moet erop worden gelet dat de totale inbouwhoogte niet groter is dan de nuttige hoogte van de kast.
  • Voor legborden en accessoires voor systeemkasten zie nr. 957000957100.
  • Inbouw van lades in basiskasten boven in de behuizing, in opzetkasten onder in de behuizing.
Levering zonder lades of legborden.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen