Legbord met kabeldoorvoer voor U-vorm M

Artikelnummer: 955483 M
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Legbord dikte 30 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Hoogte 30 mm
Breedte 540 mm
Diepte 478 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955483 M
EAN/GTIN 4062406785543

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.
Achterste beide hoeken 45° afgeschuind voor kabeldoorvoer. Schuko-stekker kan in de hoek van het legbord worden doorgeleid.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.