Lastarm, star 1,6/1

Artikelnummer: 919973 1,6/1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Breedte 600 mm
Basislengte 1.600 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 80 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 220 mm
Vorkkokerafstand 160 mm
Belastbaarheid bij het buitenste oog 200 kg
Maximale belastbaarheid 1.000 kg
Gewicht 42 kg
Producttype Lastarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919973 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012714

Omschrijving

Uitvoering:

Lastarmen vergroten het bereik van de vorkheftruck. Stabiele staalconstructie met vorkkokers voor vorktanden. Ook geschikt voor stapelaars. Kettingborging tegen onbedoeld wegglijden en een lasthaak.
Starre uitvoering met 3 mogelijke haakposities.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.

Tip:

Let op het draagvermogen van de vorkheftruck!