Volledig uittrekbare lade 200 kg 400 mm

Artikelnummer: 946011 400
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×36 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Ladefronthoogte 400 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946011 400
EAN/GTIN 4045197381644

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, bodem geperforeerd in raster van 17 mm, zijwanden aan de binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte) voor onbeperkte indelingsmogelijkheden, ladefront met brede aluminium greep (labelstrip en beschermfolie worden meegeleverd). Geleidingen zonder dwarselement.
Volledig uittrekbare lade, 100% uittrekbaar; belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Stellingsysteem nr. 946000 e.v.

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Voor indelingsmateriaal zie nr. 960190960700 en nr. 960900961290.
  • Voor het opbergen van SK-, HSK-, Capto- en VDI-gereedschappen kunnen de lades met een lade-inleg (zie groep 97) worden uitgerust.