Tussenprofiel

Artikelnummer: 946230
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 597 mm
Breedte 52 mm
Vakdiepte in E 36E
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946230
EAN/GTIN 4045197176554

Omschrijving

Toepassing:

Tussenprofiel om de opening tussen 2 legborden dicht te maken.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.