{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Duljina | 597 mm | |
širina | 52 mm | |
Dubina polja u E | 36E | |
Vrsta proizvoda | Poklopac |
Broj artikla | 946230 | |
EAN / GTIN | 4045197176554 |