Montagewagen voor lades, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 685/0

Artikelnummer: 930517 685/0
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 685 mm
Breedte 600 mm
Diepte 600 mm
Nuttige hoogte 400 mm
Nuttige hoogte voor lades 400 mm
Ladenbehuizing hoogte 500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 400 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Behuizing boven open nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 44 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930517 685/0
EAN/GTIN 4062406352493
Nummer fabrikant 930517 685/0

Omschrijving

Uitvoering:

Voor uitrusting met lades 20×20G.
Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930534 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen