Transparante hoes magnetisch, opschrift, A4 Set 5-delig BLACK

Artikelnummer: 974610 BLACK
Prijs instellen 5 Stuk (3,21 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 60 mm
Breedte 230 mm
Dikte 0,32 mm
Kleur zwart
Producttype Insteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974610 BLACK
EAN/GTIN 4016946713030
Nummer fabrikant ITU4HM/5 10

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, transparante hoezen van gematteerde harde folie zonder weekmakers, met gekleurde rand. Documentecht.
Magneetstrips rondom maken snel verwisselen van documenten mogelijk.
Opschriften voor transparante hoezen, DIN A4 staand formaat.

Toepassing:

In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor het aanbrengen van alarmschema’s of waarschuwingen, machineaanwijzingen, gebruiksaanwijzingen etc.

Tip:

Andere kleuren vindt u in onze eShop op www.hoffmann-group.com