Ladebox VARICOLOR® 5

Artikelnummer: 974784 5
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 292 mm
Breedte 280 mm
Diepte 356 mm
Producttype Sorteerhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974784 5
EAN/GTIN 4005546701608
Nummer fabrikant 7605-27

Omschrijving

Uitvoering:

Grijze ladebox met gekleurde lades. In hoogwaardige ABS-kwaliteit. Geluidvrije ladeloop, met uittrekbeveiliging. Voor formaten tot DIN A4, C4 en Folio- en letter-Size-formaten. Met transparante labelstrips en verwisselbare insteeketiketten. Stapelbaar via slipvrije kunststof poten. Serieopstelling in alle standaard-kantoorkasten en Sideboards mogelijk.
Met 5 gekleurde, hoge lades.