Uitvoering:
100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
T.b.v.:
Alle ESD-behuizingen 16G.
Kleur:
Ladebehuizing en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.
Tip:
Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.