Esecuzione:
Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Per:
Tutti gli alloggiamenti ESD 16G.
Verniciatura:
Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.
Nota:
Per ogni cassettiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.