Ejecución:
Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
Idóneo para:
Todas las carcasas ESD 16G.
Lacado:
Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.
Nota:
La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.