Uitvoering:
Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Inclusief ESD-aardingskabel.
Kleur:
Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.
Tip:
- Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
- De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.