Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 30G C4

Artikelnummer: 971560 C4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 54 mm
Diepte 135 mm
Aantal gereedschapsopnames 7
Hartafstand A 97 mm
voor gereedschapsschachten C4
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971560 C4
EAN/GTIN 4062406165239

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.
Kast-/compartimentbreedte 30G (kasten met breedte 60G hebben 2 compartimenten met elk 30G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen