{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 324 mm | |
Breedte | 238 mm | |
Materiaal | Harde PVC-folie | |
Kleur | zwart | |
Grijpuitsparing aanwezig | nee | |
Gebruik in de hoogte of breedte | ja | |
Maximaal geschikt voor papierformaat | DIN A4 | |
Zelfklevende achterzijde losneembaar | ja | |
Open te klappen, magnetische voorzijde | ja | |
Op glas aan beide zijden leesbaar | ja | |
Setinhoud | 2 | |
Producttype | Insteekhoes |
Artikelnummer | 974630 BLACK | |
EAN/GTIN | 4005546404875 | |
Nummer fabrikant | 4872-01 |