{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Legbordenkast | |
Hoogte | 55 mm | |
Lengte | 617 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 80 mm | |
Geschikt voor lades diepte | 620 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
Geschikte scheidingsplaten | 960550 | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Fixatie aan ladebodem | Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960802 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482037 |