{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 4,18 m | |
Ladderlengte ingeschoven | 2,5 m | |
Werkhoogte ca. | 4,9 m | |
Liggerhoogte | 73 mm | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Breedte dwarssteun | 0,9 m | |
Aantal treden | 2×8 | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Gewicht | 11,5 kg | |
Producttype | Schuifladder |
Artikelnummer | 966125 2X8 | |
Nummer fabrikant | 40467 |