{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
Reservoir hoogte | 26 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Aantal bakken totaal | 24 | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | 50 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 36E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 612 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 612 mm | |
Materiaal | Polystyreen | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960260 2+3/24 | |
EAN/GTIN | 4045197344960 |