Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Magnetische bankschroefbekken, paar aluminium, glad, standaard, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967720 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype glad
Materiaal Aluminium
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967720 100
EAN/GTIN 2050001001368
Nummer fabrikant 967720 100

Omschrijving

Uitvoering:

met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Geëxtrudeerd aluminium, spanvlakken glad.

T.b.v.:

alle bankschroefmodellen.

Tip:

nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen