Houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel 150 cm

Artikelnummer: 964853 150
(236,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Houten looprooster
Looprooster lengte 150 cm
Looprooster breedte 100 cm
Looprooster hoogte 35 mm
Materiaal Beukenhouten planken
Aanloopprofiel zonder
Afschuining zonder
Bestendigheid tegen de meeste oliën en zuren
Gewicht 15,6 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964853 150
EAN/GTIN 4047482057104
Nummer fabrikant 52110 BISON

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.