Antislip-vloermarkeringstape dikte 0,7 mm Y/B

Artikelnummer: 964953 Y/B
(4,27 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleur geel-zwart
Lengte 30 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,7 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964953 Y/B
EAN/GTIN 4005546982502
Nummer fabrikant 1726-130

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende, tweekleurige bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen.
Voor een robuuste en langdurige markering van loop- en rijwegen in magazijn en bedrijf. Antislipwerking R9 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Dikte 0,7 mm. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.