Haakse slijper AGV17-180

Artikelnummer: 077147 AGV17-180
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGV17-180XCProTector/dodemansschakelaar
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.750 W
Maximaal toerental 7.600 min-1
Maximale vibratie volgens EN 7,4 m/s2
Maximale schijf-⌀ 180 mm
Maximale doorslijpdiepte 58 mm
Gewicht 3,1 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Constant-elektronica, FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077147 AGV17-180
EAN/GTIN 4002395244003
Nummer fabrikant 4933432270

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 180 mm haakse slijper:
  • Stofdichte 1750 W ProTector-motor met constant-elektronica, overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
  • Trillingsgedempt extra handvat, Anti-KickBack-functie en herstartbeveiliging voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
  • Gereedschapsloos verwisselen van schijven dankzij asvergrendeling en FIXTEC-spanmoer (inclusief).

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, 4 m netkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen