Verloopstuk 3

Artikelnummer: 649555 3
op aanvraag
Op voorraad
2.974 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 1
Aandrijfvierkant [x] 3/8 inch
Uitgangsvierkant [y] 1/4 inch
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 649555 3
EAN/GTIN 4045197708403

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten-/binnenvierkant volgens DIN 3120.
Gesmeed, buitenvierkant met verende kogel resp. pen, binnenvierkant met boring resp. inklikgroef.
Verloopstuk

Norm:

DIN 3123-A

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten