Plaatstalen houder voor Torx®-stiftsleutels

Artikelnummer: 625015
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal opnames 8
Materiaal Plaatstaal
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625015
EAN/GTIN 4045197980267
Nummer fabrikant 490643

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 8 stiftsleutels voor Torx® (maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40).

Downloads en documenten