GARANT wisselplaatboor
Over de gehele lengte overtuigend – de nieuwe GARANT PowerDrill
De technologisch modernste wisselplaatboor blinkt uit met hoge proceszekerheid en performance.
De GARANT PowerDrill onderscheidt zich door uitmuntende boorperformance en maximale proceszekerheid. Geoptimaliseerd tot in het kleinste detail, is deze wisseplaat ontworpen voor de moeilijkste boorcondities. Nieuwste substraten van de wisselplaten bieden maximale levensduur.
GARANT wisselplaatboor PowerDrill – één voor alle(s).
1. Geoptimaliseerd basislichaam
Verhoogt de prestaties en boorperformance bij hogere standtijd.
2. Cilinderschacht met spanvlak
Betrouwbaar spannen met optimale krachtoverbrenging. Schachttolerantie = h6
3. Kraag voor optimale aansluiting
Voor verhoogde stabiliteit bij de boorbewerking.
4. Programma-omvang
- Diameter: 14 mm – 44 mm (oplopend in stappen van 0,5mm)
- Lengteverhouding: 3×D; 5×D
5. Kleine boringstoleranties
- Bij 3×D-boren: – 0,1 / + 0,3 mm
- Bij 5×D:-boren – 0,1 / + 0,35 mm
6. Stabiele snijplaten
SOGX-platen voor de staal-, RVS- en Uni-toepassingen.
7. Spaanafvoer
Dankzij de vergrote spaanruimtes en opnieuw gerangschikte koelkanalen in de boorflanken konden de spaanafvoer en de stabiliteit enorm worden verhoogd.
Individueel verstelbereik
GARANT Power Drill kan met een afstand van maximaal 0,25 mm uit het midden worden geplaatst om verschillende Ø-bereiken af te dekken.
Unieke gammahoek
GARANT Power Drill maakt behalve een variabele inbouwpositie van de wisselplaten, ook een correctie van de radiale afdrijfkrachten mogelijk hetgeen een belangrijk detail is voor het maatnauwkeurig creëren van een boringsdiameter.
Geoptimaliseerde plaatrangschikking
De inbouwhoek van de wisselplaten en hun axiale positionering bepalen per definitie het centreergedrag alsmede het lichte afdrijven van de boor naar buiten. De verschillende hoeken van de buitenste en binnenste plaat zorgen voor de zelfcentrering.
Zeer economisch
Dankzij vier inzetbare snijkanten van moderne substraten en afgestemde coatingen.
Plaatkeuze
Voor uiteenlopende bewerkingsuitdagingen is er keuze uit bijbehorende wisselplaten en maten.
Productvideo
GARANT Power Drill
Onze film biedt een goed overzicht over de maximale performance en standtijd van de nieuwe wisselplaatboor GARANT PowerDrill en toont duidelijk het nut van dit modulaire boorsysteem. De GARANT PowerDrill is het juiste gereedschap voor extreme toepassingen op randen, lasnaden, schuine zijden en bij pakketboringen.
Klantenmening
„Deze boor heeft ons volledig overtuigd!“
Universeel, proceszeker en krachtig – de GARANT PowerDrill helpt de staalbouwspecialist Treffler om de meest uiteenlopende en ongewone uitdagingen te overwinnen.
„Wij willen een partner die werkelijk alle eisen afdekt en ons voor elk materiaal de geschikte wisselplaat kan leveren. Bovendien was voor ons de proceszekerheid bij seriedelen, waar ook sterke trillingen optreden, erg belangrijk.“
Treffler-productieleider Karmann
Producten en meer informatie
Alle gereedschappen van de GARANT PowerDrill vindt u hier.