Cirkelzaagblad expert voor MultiMateriaal, Blad-⌀ D: 216mm

Artikelnummer: 583930 216
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 216 mm
Boring-⌀ 30 mm
Aantal tanden 64
Snedebreedte B 2,4 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583930 216
EAN/GTIN 3165140648189
Nummer fabrikant 2608642493

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor het zagen van allerlei materialen zoals gelamineerde platen, epoxy, hout en non-ferrometalen. Tandvorm: trapeziumvormige vlaktand, negatieve spaanhoek.
Voor tafelcirkelzagen, afkort- en verstekzaagmachines, paneelzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.