Laag model schoen zwart OFFICER 2 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092731 39
Korting
104,80 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Materiaal loopzool TPU LS Professional
Materiaal voering Echt leer
Grip ja
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092731 39
EAN/GTIN 4044348358450
Nummer fabrikant OFFICER 2 NB 39

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen, laag model, OFFICER 2 met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones.
  • Soepel glad leer.
  • Zachte voering van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU LS Professional loopzool, antraciet.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092732.
Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 50.