Uitvoering:
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met
Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
- Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
- Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
- Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
- Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.
Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen of meer.
Levering:
30-delige accessoireset, afzuiginrichting en L-BOXX.
30-delige accessoire-set bestaat uit: 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × HM-zaagblad (⌀ 75), 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × plamuurmes, 1 × schuurplaat geperforeerd, resp. 5 × schuurbladen geperforeerd (K60, K80, K120, K180).