Veiligheidsschort voor lassers

Artikelnummer: 091506
Korting
vanaf  83,16 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
Veiligheidsschort voor lassers, met instelbare banden en variabele taille.
  • 2,5 cm brede banden van zeildoek.
  • Snel te openen gesp.
  • Maat 107/60: Lengte 107 cm, breedte 60 cm.
  • Maat 107/80: Lengte 107 cm, breedte 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1 + A2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Beschermende kleding voor lassers"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"