{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Maat SE | C44 | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 091836 44 | |
EAN/GTIN | 7330509535851 | |
Nummer fabrikant | 144918459900C44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Service-shorts, zwart, Confectiemaat DE: 44
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 65,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | zwart / rood | zwart / rood | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 44 | 44 | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 89% Nylon; 11% elastaan | 94% Polyester; 6% elastaan | 57% Katoen; 40% Polyester; 3% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren |