Halfgelaatsmasker met geïntegreerde filters Serie 4000, Type: 4251

Artikelnummer: 097211 4251
op aanvraag
Op voorraad
1.102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4251+
Beschermingsklasse A1P2RD
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097211 4251
EAN/GTIN 4054596256156
Nummer fabrikant 7100113098

Omschrijving

Uitvoering:

De onderhoudsvrije maskers met geïntegreerde filterelementen (niet verwisselbaar) beschermen effectief tegen veel van de gangbare gassen, dampen en deeltjes in een industriële omgeving. Met nieuw en verbeterd design. De maskers uit de serie 4000 hebben een zeer hoog draagcomfort en kunnen direct worden gebruikt. Zij kunnen eenvoudig worden afgevoerd na verzadiging van het filter.

Toepassing:

Voor de omgang met organische oplosmiddelen, lijmen of giftig stof.
Verfspuitmaskers geoptimaliseerd voor gassen en dampen bij het lijmen, verfspuiten en lakken.

Norm:

EN 405:2001+A1:2009