Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Oordopjesset, 200 paar E-A-R™ CLASSIC™ Soft, Type: 200

Artikelnummer: 097550 200

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 36 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097550 200
Nummer fabrikant 7000052708

Omschrijving

Uitvoering:

De zachte en energieabsorberende polyurethaanschuimstof reageert op lichaamstemperatuur, wordt hierbij zacht en past zich ideaal aan de gehoorgang aan met minimale drukontwikkeling. Het geruwde oppervlak is vochtbestendig en verschuift niet in de gehoorgang. Oordopjes per paar verpakt in polyzak. SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 33 dB, L = 29 dB).