Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Torx®-profiel: TX10mm

Artikelnummer: 293066 TX10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX10
Profiel Torx®
L 2 mm
L1 40 mm
Tolerantie -0,005 tot +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 2,83 mm
Voorboor-⌀ 2,1 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293066 TX10
EAN/GTIN 4045197947567
Nummer fabrikant 293066 TX10

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.