{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 20 mm | |
Coating | DST | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
voor houder nr. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Snijlengte l1 | 6 mm | |
Koplengte l | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,8 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239811 20 | |
EAN/GTIN | 4047109229167 | |
Nummer fabrikant | 75J.93.20H7N |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG3000, DST, Nominale ⌀ D: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
369,00 €
€ 161,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Coating | DST | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Koplengte l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Nominale ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Snijlengte l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen |