Snelspansysteem ‘Schienenfix’ basisset, Type: 250

Artikelnummer: 494451 250
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte basisrail (vertanding eenzijdig) 250 mm
Lengte dwarsrail (vertanding dubbelzijdig) 100 mm
Lengte veerspanner 60 mm
Producttype Spanset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494451 250
EAN/GTIN 2050001773258
Nummer fabrikant 269980

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire, flexibele en veelzijdig inzetbare bouwpakketten van hoogwaardige aluminium-componenten met duurzaam hardcoat-oppervlak. Alle aangeboden bouwpakketten kunnen specifiek worden uitgebreid.

T.b.v.:

Alle GARANT meetmicroscopen en alle meetmachines met T-groeven 6/11mm. Overige uitvoeringen en T-groefstukken op aanvraag.
Voor tafelbreedtes ≥ 200 mm.

Levering:

Tandrails met fijne vertanding, opspanklemstukken, T-groefstukken, veerspanners rechts/links, bouten.