Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch

Artikelnummer: 635175

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 186 mm
Aantal tanden 72
Werkhoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635175
Nummer fabrikant 8816-1

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 5°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.