Accu-klopboorschroefmachine ProCORE, Type: GSB1890C

Artikelnummer: 070106 GSB1890C
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSB 18V-90 C
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 36 Nm
Maximaal draaimoment hard 64 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
Maximaal aantal slagen 28.500 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 11,8 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 1,5 m/s2
Gewicht 1,2 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070106 GSB1890C
EAN/GTIN 4059952617343
Nummer fabrikant 06019K6105

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Met borstelloze EC-motor.
KickBackControl met automatisch uitschakelen bij blokkeren, evenals unieke precisiekoppeling. Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (gr. GSB1890C), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.
Met motorrem.
Een schakelbare precisiekoppeling voorkomt doldraaien wanneer een bepaald draaimoment wordt bereikt, waardoor de slijtage van de koppeling en het daaruit resulterende geluid worden verminderd.

Levering:

Inclusief 2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen