Gestikt thermovest, zwart / blauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091874 S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyamide
  • Wassen: 30 °C Fijne was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Thermojacks Uvex
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyamide
Wassen 30 °C Fijne was
Kleur zwart / blauw
Uniseks-maat S
Producttype Gestikt vest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091874 S
EAN/GTIN 4031101571041
Nummer fabrikant 9866709

Omschrijving

Uitvoering:

Praktisch gestikt thermovest voor seizoensovergangen.
Van 100% polyamide met waterafstotende PU-coating en wattering van 100% polyester. Goede pasvorm door verlengde rug en verstelbare band. Met kleuraccenten door blauw reflecterende paspels, alsmede blauw fleece aan de binnenzijde.
  • Staande kraag met afneembare en verstelbare capuchon.
  • Eenwegritssluiting van kunststof.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzakken met klittenbandsluiting.
  • Zijzakken met ritssluiting.