Magneetlijst 6 mm dik, Bekbreedte / bekhoogte: 120/10mm

Artikelnummer: 360128 120/10
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte / bekhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Bekhoogte 10 mm
Producttype Magneetlijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360128 120/10
EAN/GTIN 4045197608208
Nummer fabrikant 360128 120/10