Höjdanslag, magnetisk, backbredd/backhöjd: 120/10mm

Art-nr.: 360128 120/10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd/backhöjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjd 6 mm
Bredd 10 mm
Längd 120 mm
Hålets diameter 9 mm
Innehåll enkeldel
Produktslag höjdanslag
Form rektangel
Med fästmöjlighet ja
Material, yta stål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360128 120/10
EAN/GTIN 4045197608208
Tillverkarens nummer 360128 120/10