• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-UNIT Schrank (ohne UNIT) mit Sichtfenster-Flügeltüren 2000 mm

Artikel-Nr.: 971203 2000
2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 1.845 mm
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht 81 kg
Produktart CNC-Schrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971203 2000
EAN / GTIN 4062406163617

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit 6 Paar Aufnahmeschienen und 6 Tool-UNIT-Trägerschienen für maximal 18 Tool-UNITS. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 25-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienen-Paar 200 kg, pro Trägerschiene 150 kg. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Trägerschienen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb