{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Rheinland | |
Širina sedeža | 340 mm | |
Globina sedeža | 300 mm | |
Višina naslonjala za roke | 190 mm | |
⌀ talnega križa | 580 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 510 mm - 780 mm | |
Nastavljanje naklona sedeža | Ne | |
Material sedežne površine | PU-pena | |
Material talnega križa | Poliran aluminij | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Izvedba talnega križa | Talni drsniki | |
z naslonjalom | Da | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | ESD-stol za lažjo stojo |
Številka izdelka | 965426 |