Omara za ključe 48

Št. art.: 950155 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 380 mm
Širina 285 mm
Globina 65 mm
Številčna ključavnica ⌀ 57 mm
Število kavljev za ključe 48
Vrsta izdelka Omare za ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950155 48
EAN/GTIN 4062406153007

Opis

Izvedba:

Omara, vmesna stena in vrata iz jeklene pločevine. Pripravljena za pritrditev na steno. Notranja obloga iz polipropilenskih plošč. Letve s kavlji so stopenjsko nastavljive po višini, z zaporednim oštevilčenjem in registrom za ključe.
Zapiranje s cilindrično ključavnico DOM.
Z 48 kavlji za ključe (6 letev s po 8 kavlji).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico