Jauge de traçage INOX 100 mm

Réf.: 446350 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure / longueur de traçage 0 mm - 100 mm
Erreur admissible 200 µm
Blocage Vis de blocage
Degré de traçage 45 degré; 90 degré
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Règle de traçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446350 100
EAN / GTIN 4045197222305

Description

Exécution:

Règle ajustable à une extrémité droite et une extrémité à angle droit. Elle peut être bloquée de manière sûre sur chaque réglage.

Utilisation:

Permettent un contact parfait avec la pièce, pour le traçage précis et rapide d’après graduation et le traçage d’onglets de 45 et 90°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier