{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 0,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202260 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197861825 | |
Številka proizvajalca | 202260 0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
17,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | neprevlečeni | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Oblika držala | HA | HA | HA | HA | HA |
Dolžina rezil Lc | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |