• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Appareil de mesure universel dans un coffret en bois 30-250

Réf.: 428300 30-250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 45,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage 20 mm
Plage d'utilisation int. 30 mm - 255 mm
Plage d'utilisation ext. 0 mm - 220 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Support de bras de mesure fixe (sans rainure de guidage) déplaçable sur le tube pour un réglage approximatif. Support de bras de mesure mobile dans un guidage à billes de haute précision sans jeu ni friction pour une précision maximale. Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Pour permettre l'introduction sans contact en position de mesure, le bras de mesure mobile est rétractable. Plage de mesure extensible avec rallonge en option (max. 3000mm). Utilisable avec comparateurs ou indicateurs de précision présentant un ⌀ de tige de 8mm h6.

Utilisation:

Appareil de mesure universel pour mesures comparatives. Pour les mesures intérieures et extérieures sur les formes les plus diverses de pièces et pour mesure d'épaulements étroits. Avec accessoires spéciaux pour la mesure d'engrenages de centrage, d'entailles, de rainures, queues d'aronde, cônes, dentures ainsi que de filetages intérieurs et extérieurs.

Livraison:

Appareil de base, coffret en bois

Accessoire(s):

Comparateur ou indicateur de précision à plage de mesure 25 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier